Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium
Artikel-Nr.:
     440-1007376
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007376
EAN/GTIN:
     4024163276139
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75, rund, GU10, max. 10W, IP20, aluminium

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007376
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 9,3∕ 9,3∕ 9,3∕ 2,6 cm
  • Farbe: aluminium
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED GU10 51mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,39*
€ 17,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,94*
€ 17,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,22*
€ 5,00*
ab € 14,44*
€ 20,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.