Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007446
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007446
EAN/GTIN:
     4024163277211
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007446
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,94*
€ 17,94*
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 18,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 19,55*
€ 5,00*
ab € 14,45*
€ 21,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,80*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007409
ab € 39,31*
Zubehör
SLV
1007410
ab € 39,27*
Zubehör
SLV
1007411
ab € 39,13*
Zubehör
SLV
1007412
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.