Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007446
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007446
EAN/GTIN:
     4024163277211
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, quadratisch, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007446
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,36*
€ 17,82*
€ 8,50*
ab € 17,94*
€ 17,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 19,29*
€ 5,46*
ab € 14,43*
€ 20,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007409
ab € 39,16*
Zubehör
SLV
1007410
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.