Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007481
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007481
EAN/GTIN:
     4024163278409
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten

Abdeckung für DOWNLIGHT V 150, flach, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007481
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 16,8∕ 16,8∕ 16,8∕ 2,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,046 kg
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 4,20*
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,50*
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 5,20*
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007509
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.