Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze
Artikel-Nr.:
     440-1007544
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007544
EAN/GTIN:
     4024163279550
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm

Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, schwarz/bronze

  • Farbe: Bronze
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 15∕ 1,5 cm
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1007544
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,65*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 26,68*
€ 5,00*
ab € 20,34*
€ 28,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,25*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007542
ab € 18,63*
Ähnlich
SLV
1007543
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.