Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007628
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007628
EAN/GTIN:
     4024163280532
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, GU10, max. 10W, IP20, schwarz

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007628
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,16 kg
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED GU10 51mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,77*
€ 18,33*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,54*
€ 18,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,76*
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,17*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,17*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,17*
Zubehör
SLV
1005077
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.