Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil INTRACK 48V TRACK, 100W, IP20, inkl. DALI-Durchverdrahtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil INTRACK 48V TRACK, 100W, IP20, inkl. DALI-Durchverdrahtung, schwarz
LED Netzteil INTRACK 48V TRACK, 100W, IP20, inkl. DALI-Durchverdrahtung, schwarz
LED Netzteil INTRACK 48V TRACK, 100W, IP20, inkl. DALI-Durchverdrahtung, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007870
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007870
EAN/GTIN:
     4024163289931
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Netzteil INTRACK 48V TRACK, 100W, IP20, inkl. DALI-Durchverdrahtung, schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 29,75∕ 1,6∕ 1,9 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: LED Netzteil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: 1007870
  • Zubehör: Durchverdrahtung incl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,61*
€ 65,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,59*
€ 70,61*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,00*
€ 72,00*
€ 5,46*
ab € 58,03*
€ 75,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 81,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006550
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.