Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-113830
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113830
EAN/GTIN:
     4024163150354
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, schwarz

  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: eckig
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Kolbenform: PAR111
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 113830
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 16,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 16,5 cm
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
  • Schutzklasse: 1
  • Materialstärke Decke: 30mm max.
  • Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,52*
€ 29,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,20*
€ 31,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 32,08*
€ 5,46*
ab € 25,16*
€ 34,58*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,71*
Zubehör
SLV
1005291
ab € 10,18*
Zubehör
SLV
1005292
ab € 10,19*
Zubehör
SLV
1005294
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.