Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Outdoor LED Downlight PATTA-I SQUARE, IP65, 12W 3000K 910lm 38°, dimmbar, inkl. Treiber, Alu gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-114436
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
114436
EAN/GTIN:
4024163151412
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Outdoor LED Downlight PATTA-I SQUARE, IP65, 12W 3000K 910lm 38°, dimmbar, inkl. Treiber, Alu gebürstet
Marke:
SLV
Farbtemperatur:
3000 K
Dimmbarkeit:
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
LED kann ausgetauscht werden:
Vom Fachmann austauschbar
Leuchtmittel:
1x COB LED, 12W
Netzanschluss:
Klemme an externem LED Treiber
Form Leuchte:
eckig
EPREL Nr.:
916451
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Größe:
L∕ B∕ H: 8∕ 8∕ 4,5 cm
Montageart:
Einbau Montage
Umgebungstemperatur:
-20 ... +45 °C
Dimmbarer Premium LED Einbaustrahler mit quadratischer Blende und konstanter warmweißer Lichtabgabe.
Steckertyp:
Klemmverbindung
Einbautiefe:
6 cm
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Farbwiedergabestufe:
1B
Farbe:
aluminium gebürstet
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatzbereich:
Decke
Abgabemenge:
1 Stück
Material:
Aluminium
Artikelnummer:
114436
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Dimmbar:
ja
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Gewicht:
0,25 kg
Mittlere Lampenlebensdauer:
40000 Std.
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtfarbe:
warmweiß
Lichtstrom:
910 lm
Betriebsspannung:
220-240 V~
Lichtverteilung:
Direkt
Schutzklasse:
2
Zubehör:
Dimmer excl
Einbauöffnung Kreis Ø:
6 cm
Energieeffizienz-Klasse:
E
Energieverbrauch:
11 kWh/1.000 h
IP-Schutzart:
IP65 / IP20
Leistungsaufnahme:
11 W
Nennstrom:
500 mA
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Mit externem Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 500mA Konstant-Gleichstrom.
Material:
Glas
Zubehör:
Kabel incl
Dimmbar mit Phasenabschnitt- oder Phasenanschnitt-Dimmer.
Zubehör:
Stecker incl
Materialstärke Decke / Einbaufläche: max. 25mm, min. 15mm
Zubehör:
Treiber incl
Schutzglas innenliegend.
Frontseitiger IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
Der eingebaute Teil der Leuchte ist IP20 geschützt.
Geeignet für Außenbereiche und Feuchträume.
Einbau mit Clipfedern
In drei Farbvarianten mit runder oder quadratischer Blende erhältlich.
Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
Außenleuchten
>
Einbauleuchten
>
LED
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Außenleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
LED Leuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Strahler / LED Spots
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Deckeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Bad-Deckenleuchte
,
Baddeckenleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außendeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Bad-Deckenleuchte
,
Smart Home Baddeckenleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,05*
€ 49,61*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 53,03*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,39*
€ 57,19*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,44*
€ 59,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Patta-I
SLV
114431
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen