Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-132662
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132662
EAN/GTIN:
     4024163166515
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit offenem Kabel, E27, ohne Schirm, Chrom

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,178 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Adapter excl
  • Artikelnummer: 132662
  • Vielfältig gestaltbare Pendelleuchte ohne Baldachin, ohne Schirm.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Steckertyp: Adapter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 6∕ 158,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme / Baldachin / Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zur direkten Montage oder Montage mittels Aufbau-Baldachin oder Einbau-Rosette
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 6∕ 8,5 cm
  • Material: Stahl
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Zubehör: Rosette excl
  • Alternativ: Einbindung der Pendelleuchte mit Pendel-Adapter in 1- und 3-Phasen-Schienensysteme.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Schirm excl
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
    (E27, max. 60W.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
    (E27, max. 40W, Ø max. 6cm , Länge max. 20cm)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,64*
€ 19,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,80*
€ 19,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,85*
€ 5,46*
ab € 15,92*
€ 22,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.