Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenrosette Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98293659
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Die runde FITU Deckenrosette ist in verschiedenen Farbvarianten mit jeweils einer, drei oder fünf Ausgängen verfügbar und ermöglicht eine beliebe Kombination mit FITU E27 Pendelleuchten. Eine entsprechende Zugentlastung befindet sich im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
39 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
169 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
211 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
1003007
ab € 87,17*
Zubehör
SLV
1006399
ab € 78,89*
Zubehör
SLV
1006400
ab € 72,27*
Zubehör
SLV
1006160
ab € 34,54*
Zubehör
SLV
1006398
ab € 72,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.