Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervoltseil, 20 Meter, 25A, 4mm², isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niedervoltseil, 20 Meter, 25A, 4mm², isoliert
Niedervoltseil, 20 Meter, 25A, 4mm², isoliert
Niedervoltseil, 20 Meter, 25A, 4mm², isoliert
Artikel-Nr.:
     440-139024
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139024
EAN/GTIN:
     4024163126977
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

Niedervoltseil, 20 Meter, 25A, 4mm², isoliert

  • Marke: SLV
  • Produktart: Seil
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium
  • Größe: L: 2000 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Max. Strombelastbarkeit: 25 A
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Artikelnummer: 139024
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • 4mm² isoliert.
  • Farbe: transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,16*
€ 28,13*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,25*
€ 29,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,65*
€ 34,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
139026
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.