Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Universal Punktauslass für HV 3-Phasen-Leuchten, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Universal Punktauslass für HV 3-Phasen-Leuchten, silbergrau
EUTRAC Universal Punktauslass für HV 3-Phasen-Leuchten, silbergrau
EUTRAC Universal Punktauslass für HV 3-Phasen-Leuchten, silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-145834
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145834
EAN/GTIN:
     4024163149747

EUTRAC Universal Punktauslass für HV 3-Phasen-Leuchten, silbergrau

  • Marke: Eutrac
  • Größe: Ø∕ H: 11,9∕ 3,1 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: max. 10 kg
  • Deckenrosette zur Aufnahme von Leuchten mit verbautem 3Phasen Hochvolt-Schienen Adapter.
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 145834
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,91*
€ 55,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,66*
€ 59,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,40*
€ 62,40*
€ 5,00*
ab € 50,09*
€ 64,03*
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145830
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.