Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     440-151514
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151514
EAN/GTIN:
     4024163119849
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ALTRA DICE silbergrau/schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Größe: L∕ B∕ T: 7∕ 7∕ 10 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Leuchtmittel: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: 151514
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Stahl
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,72*
€ 34,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 36,91*
€ 5,95*
ab € 27,73*
€ 38,28*
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 39,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.