Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß
Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß
Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß
Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß
Artikel-Nr.:
     440-151811
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151811
EAN/GTIN:
     4024163125888
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ENOLA B CL-1, ø 6,7cm / H 14cm, GU10 QPAR51, IP20, Aluminium, weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Kolbenform: PAR51
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 6,7∕ 14 cm
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 151811
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Gewicht: 0,26 kg
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 1x GU10 / QPAR51, max. 35W, bis max. Länge: 8,5cm
  • Material: Stahl
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,93*
€ 30,14*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,52*
€ 5,46*
ab € 25,65*
€ 35,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 36,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
151840
ab € 3,73*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.