Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67175099 Herst.-Nr.: 151811 EAN/GTIN: 4024163125888 |
| |
|
| | |
| Anbauleuchte weiß 151811 Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_B CL-1 besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben weiß, messing, schwarz und silbergrau. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA B CL-1 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,83* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,80* | € 31,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,79* | € 32,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,52* | € 34,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,94* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|