Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß
Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     440-228771
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228771
EAN/GTIN:
     4024163130042
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenleuchte ASTINA OUT Wandleuchte, 2xGU10, IP44, weiß

  • Marke: SLV
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Größe: Ø∕ T: 8∕ 4 cm
  • Leuchtmittel: 2x GU10 bis max. Länge: 9cm, 2x LED GU10
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Up-Down Beam
  • Artikelnummer: 228771
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Größe: Ø∕ L∕ T: 6∕ 23∕ 10 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,06*
€ 46,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,37*
€ 49,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,80*
€ 49,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 49,97*
€ 5,00*
ab € 40,16*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,43*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,17*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.