Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte BULAN GRID, rund, E27, max. 2x25W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte BULAN GRID, rund, E27, max. 2x25W, weiß
Wandleuchte BULAN GRID, rund, E27, max. 2x25W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-229081
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229081
EAN/GTIN:
     4024163110945
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte BULAN GRID, rund, E27, max. 2x25W, weiß

  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP44
  • Größe: Ø∕ T: 27,5∕ 8,5 cm
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Leuchtmittel: 2x AGL 25W max., EnergySaver bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 229081
  • Diese Leuchte kann mit energiesparenden Leuchtmitteln betrieben werden.
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,72*
€ 38,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,25*
€ 42,20*
€ 5,00*
ab € 33,85*
€ 45,27*
€ 3,90*
ab € 34,89*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.