Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV T38 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV T38 E27
SLV T38 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95887905
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Das transparente 8W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und QT DE12 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 240° und hat 3.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
116 mm
Gewicht
40 g
Innendurchmesser
38 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
880 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
8 W
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
94
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
400 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,47*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,01*
Ähnlich
SLV
1005290
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.