Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 45, IP44, 4.5W 3000K 200lm, Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 45, IP44, 4.5W 3000K 200lm, Aluminium, Anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 45, IP44, 4.5W 3000K 200lm, Aluminium, Anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 45, IP44, 4.5W 3000K 200lm, Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-231815
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231815
EAN/GTIN:
     4024163150859
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 45, IP44, 4.5W 3000K 200lm, Aluminium, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 46,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 68 °
  • Leistungsaufnahme: 6,3 W
  • Lampenleistung: 4,5 W
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, 340lm, Systemleistung: 6,3W
  • Lichtausbeute: 44,44 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zylindrische LED Stehleuchte für Wege, Gärten, Terrassen und mehr.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: 231815
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Kabelverbinder
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Der indirekte Lichtaustritt sorgt für ein besonderes Lichterlebnis.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Betonanker incl
  • Das Premium LED-Modul ist in das Kopfteil der Wegeleuchte integriert und strahlt nach unten, so dass eine Blendung wirksam reduziert wird.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Der gewölbte Reflektor wirft das Licht angenehm weich zurück nach oben.
  • Langlebige, wartungsfreie Leuchte mit warrmweißer Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe.
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker bzw, qualifizierten Fachkräften ersetzt werden.
  • Systemleistung: 6,3W
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,89*
€ 93,27*
€ 5,95*
ab € 80,26*
€ 100,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,05*
€ 101,08*
€ 5,46*
ab € 87,42*
€ 108,04*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 108,60*
€ 108,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229162
ab € 66,99*
Ähnlich
SLV
231805
ab € 70,86*
Ähnlich
SLV
231455
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.