Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, sek. 24V DC, max. 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Netzteil, sek. 24V DC, max. 60W
LED Netzteil, sek. 24V DC, max. 60W
LED Netzteil, sek. 24V DC, max. 60W
Artikel-Nr.:
     440-470506
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     470506
EAN/GTIN:
     4024163100090
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzteil, sek. 24V DC, max. 60W

  • Marke: SLV
  • ENEC geprüft: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Gewicht: 330 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 7,8∕ 3,5 cm
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Netzanschluss: integrierte Klemme
  • Artikelnummer: 470506
  • Leistung des LED-Treibers: 1-60 Watt.
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Konstante Ausgangsspannung 24V DC für geeignete LED-Strips.
  • Nicht dimmbar mit Phasenanschnittdimmer (C) oder Phasenanschnittdimmer (L).
  • Für geeignete Wärmeableitung sorgen!
  • Ein Betrieb in überhöhter Umgebungstemperatur oder durch Fremderwärmung verkürzt die Lebensdauer des Produkts.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,93*
€ 29,93*
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 39,84*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
470500
ab € 33,39*
Ähnlich
SLV
470540
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.