Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 1804, stehend mit Wandarm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 1804, stehend mit Wandarm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas, Schwarz
Außenwandleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 1804, stehend mit Wandarm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-601804
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-601804
EAN/GTIN:
     4007235018042
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 1804, stehend mit Wandarm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ALB-601804
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 47,5∕ 29,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz-silber
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 113,06*
€ 139,13*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 139,50*
€ 139,50*
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 142,98*
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 148,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,60*
€ 149,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,59*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,43*
Zubehör
Gebr. Albert
601006
ab € 63,87*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.