Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer-Blende 31 zu LED Außenwand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6400 (ALB-626400), individuell gelasert, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummer-Blende 31 zu LED Außenwand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6400 (ALB-626400), individuell gelasert, Schwarz
Hausnummer-Blende 31 zu LED Außenwand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6400 (ALB-626400), individuell gelasert, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660031
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660031
EAN/GTIN:
     4007235600315
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Hausnummer-Blende 31 zu LED Außenwand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6400 (ALB-626400), individuell gelasert, Schwarz

  • Artikelnummer: ALB-660031
  • Größe: H: 9,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Marke: albert
  • Material: Aluminiumblech einlegbar
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Material: gelasert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 41,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,98*
€ 50,57*
€ 8,50*
ab € 37,18*
€ 51,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,33*
€ 52,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.