Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Typ Nr. 0326, IP54, Ø 14cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Typ Nr. 0326, IP54, Ø 14cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz
Outdoor LED Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Typ Nr. 0326, IP54, Ø 14cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660326
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660326
EAN/GTIN:
     4007235603262
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Typ Nr. 0326, IP54, Ø 14cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-660326
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 218,88*
€ 218,88*
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 230,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,84*
€ 231,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,25*
€ 234,45*
€ 8,50*
ab € 197,99*
€ 235,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.