Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 3 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1016, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 3 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1016, Schwarz
Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 3 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1016, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-661016
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-661016
EAN/GTIN:
     4007235610161
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 3 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1016, Schwarz

  • Artikelnummer: ALB-661016
  • Zubehör: Kugelleuchten excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Größe: Mittiger Durchmesser der Leuchtenanschlüsse-Ø: 65 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Marke: albert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Geeignet für Mastaufsatz-Kugelleuchte mit Ø 35cm / 45cm / 50cm.
  • Zubehör: Mast excl
  • Größe: Zopfmaß für Aufsatzleuchten + Mast-Ø: 6 cm
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 226,13*
€ 226,13*
Frei Haus
ab € 198,54*
€ 241,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,61*
€ 242,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,47*
€ 246,48*
€ 8,50*
ab € 203,61*
€ 247,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.