Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Hausnummern-, Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6401, 10W 3000K 900lm, Schwarz matt / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Hausnummern-, Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6401, 10W 3000K 900lm, Schwarz matt / Opalglas
Outdoor LED Hausnummern-, Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6401, 10W 3000K 900lm, Schwarz matt / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-666401
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666401
EAN/GTIN:
     4007235664010
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Hausnummern-, Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6401, 10W 3000K 900lm, Schwarz matt / Opalglas

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-666401
  • mit integriertem Überspannungsschutz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: B∕ H∕ T: 26,5∕ 26,5∕ 9 cm
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ziffernhöhe-H: 9,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 192,25*
€ 192,25*
Frei Haus
ab € 168,18*
€ 203,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,57*
€ 203,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,45*
€ 208,24*
€ 8,50*
ab € 173,17*
€ 209,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.