Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682040
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682040
EAN/GTIN:
     4007235820409
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß

  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H: 75∕ 209 cm
  • Artikelnummer: ALB-682040
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 21,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,57*
€ 772,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 689,92*
€ 772,75*
Frei Haus
ab € 698,68*
€ 779,43*
Lager 440
Frei Haus
ab € 793,63*
€ 793,63*
Frei Haus
ab € 715,48*
€ 796,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,63*
€ 944,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682029
ab € 320,23*
Ähnlich
Gebr. Albert
682041
ab € 813,38*
Ähnlich
Gebr. Albert
680515
ab € 225,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
680688
ab € 219,26*
Ähnlich
Gebr. Albert
680689
ab € 220,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.