Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhausstil modern 3-flammig Typ Nr. 2046, IP44, Höhe 207cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhausstil modern 3-flammig Typ Nr. 2046, IP44, Höhe 207cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß matt
Mastleuchte Landhausstil modern 3-flammig Typ Nr. 2046, IP44, Höhe 207cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682046
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682046
EAN/GTIN:
     4007235820461
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Mastleuchte Landhausstil modern 3-flammig Typ Nr. 2046, IP44, Höhe 207cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Weiß matt

  • Artikelnummer: ALB-682046
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 64∕ 207 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Einsatzbereich: Boden
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
Frei Haus
ab € 601,38*
€ 601,38*
Frei Haus
ab € 531,79*
€ 601,89*
€ 5,95*
ab € 532,75*
€ 602,44*
Frei Haus
ab € 536,43*
€ 607,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 539,58*
€ 608,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,38*
€ 715,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,06*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.