Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer (individuell graviert) mit hinterlegter Spiegelblech-Montageplatte, Edelstahl, 3-stellig, 20 x 28 x 3.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummer (individuell graviert) mit hinterlegter Spiegelblech-Montageplatte, Edelstahl, 3-stellig, 20 x 28 x 3.5cm
Hausnummer (individuell graviert) mit hinterlegter Spiegelblech-Montageplatte, Edelstahl, 3-stellig, 20 x 28 x 3.5cm
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690977
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690977
EAN/GTIN:
     4007235909777
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern edelstahl
hausnummer 3

Hausnummer (individuell graviert) mit hinterlegter Spiegelblech-Montageplatte, Edelstahl, 3-stellig, 20 x 28 x 3.5cm

  • Artikelnummer: ALB-690977
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl
  • Marke: albert
  • Farbe: silber matt
  • Größe: H: 20 cm
Weitere Suchbegriffe: hausnummernschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,88*
€ 97,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,94*
€ 111,38*
€ 8,50*
ab € 88,40*
€ 111,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,40*
€ 115,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.