Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Lichtsäule Typ Nr. 2108, einseitig leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, 8W 3000K 880lm, Edelstahl / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Lichtsäule Typ Nr. 2108, einseitig leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, 8W 3000K 880lm, Edelstahl / Opal
Outdoor LED Lichtsäule Typ Nr. 2108, einseitig leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, 8W 3000K 880lm, Edelstahl / Opal
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692208
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692208
EAN/GTIN:
     4007235922080
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

Outdoor LED Lichtsäule Typ Nr. 2108, einseitig leuchtend, 2 Steckdosen + 1 Schalter, IP44, 8W 3000K 880lm, Edelstahl / Opal

  • Zubehör: Aluminiumguss-Montageplatte zur Befestigung auf Fundamenten incl
  • Artikelnummer: ALB-692208
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 70∕ 5 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl unbehandelt / Opalglas
  • Marke: albert
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Betriebsspannung: 230 V~
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 420,63*
€ 420,63*
Frei Haus
ab € 378,49*
€ 440,57*
€ 8,50*
ab € 381,05*
€ 443,20*
Frei Haus
ab € 381,34*
€ 444,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,71*
€ 457,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.