Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6342, 2-seitig, IP44, 230V AC/DC, halbrund, Breite 29.5cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Edelstahl / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6342, 2-seitig, IP44, 230V AC/DC, halbrund, Breite 29.5cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Edelstahl / Opal
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6342, 2-seitig, IP44, 230V AC/DC, halbrund, Breite 29.5cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Edelstahl / Opal
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696342
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696342
EAN/GTIN:
     4007235963427
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6342, 2-seitig, IP44, 230V AC/DC, halbrund, Breite 29.5cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Edelstahl / Opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-696342
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Abdeckung:Glas opal
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 29,5∕ 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 7,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1160 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 276,38*
€ 276,38*
Frei Haus
ab € 244,56*
€ 291,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,28*
€ 292,09*
Frei Haus
ab € 246,17*
€ 294,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,67*
€ 296,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696343
ab € 295,04*
Ähnlich
Gebr. Albert
696346
ab € 220,20*
Ähnlich
Albert
696146
ab € 123,27*
Ähnlich
Albert
696142
ab € 128,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.