Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Touchscreen-Panel ARCA-ACE BT24, Aufbau, 24V DC, Alu-Rahmen + Glas, mit Multi-Display, programmierbar, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Touchscreen-Panel ARCA-ACE BT24, Aufbau, 24V DC, Alu-Rahmen + Glas, mit Multi-Display, programmierbar, Gold
CASAMBI Touchscreen-Panel ARCA-ACE BT24, Aufbau, 24V DC, Alu-Rahmen + Glas, mit Multi-Display, programmierbar, Gold
Artikel-Nr.:
     440-ARD-808563
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-808563
EAN/GTIN:
     k.A.

CASAMBI Touchscreen-Panel ARCA-ACE BT24, Aufbau, 24V DC, Alu-Rahmen + Glas, mit Multi-Display, programmierbar, Gold

  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, CASAMBI App & Bluetooth, integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Arditi
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bluetooth Wandcontroller
  • Schutzklasse: 3
  • Reichweite: max. 30 Meter
  • Umgebungstemperatur: 0 … + 50 °C
  • Betriebsspannung: 15-35 V=
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 10∕ 16,3∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Artikelnummer: ARD-808563
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Besonders edle, multifunktionale Bluetooth-Wand-Fernbedienung mit CASAMBI Steuerausgang für 8 Szenen und 8 Gruppen im CASAMBI-Netzwerk.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 80 mA
  • Zubehör: Antenne incl
  • Version mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium zur Aufbau-Montage.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Aufbaurahmen incl
  • Anzeige und Bedienung über das hochauflösende 4,8 Zoll Display mit Glasoberfläche.
    Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund.
  • Zubehör: Funksender incl
  • Vielseitig nutzbar und konfigurierbar mit CASAMBI App.
  • Zubehör: Multifunktionsdisplay incl
  • Anzeige im Home-Screen von:
    - Datum und Uhrzeit
    - Raumtemperatur
    - Favoritentasten
    - Navigationsbereich
  • Zubehör: Bluetooth Modul incl
  • Mit Blidschirm-Schoner zur Reduzierung von Einbrenn-Effekten
  • Schutzklasse 3 Betrieb mit ungefährlicher Niedervolt-Spannung (externes 24V Betriebsgerät benötigt, zB ARD-401243)
  • Für eine einfache Montage lässt sich das Bedienelement abnehmen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 494,81*
€ 494,81*
€ 8,50*
ab € 448,04*
€ 525,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-800686
ab € 45,32*
Zubehör
ARDITI
ARD-800681
ab € 45,28*
Zubehör
ARDITI
ARD-808828
ab € 106,20*
Zubehör
ARDITI
ARD-801590
ab € 50,75*
Zubehör
ARDITI
ARD-808899
ab € 83,73*
Zubehör
ARDITI
ARD-800666
ab € 47,51*
Zubehör
ARDITI
ARD-800661
ab € 47,69*
Zubehör
ARDITI
ARD-800665
ab € 46,05*
Zubehör
ARDITI
ARD-800670
ab € 47,78*
Zubehör
ARDITI
ARD-808948
ab € 98,36*
Zubehör
ARDITI
ARD-800382
ab € 52,45*
Zubehör
ARDITI
ARD-800386
ab € 52,58*
Zubehör
ARDITI
ARD-800381
ab € 52,47*
Zubehör
ARDITI
ARD-808885
ab € 67,00*
Zubehör
ARDITI
ARD-808685
ab € 60,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.