Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IBTDMX, Einbau, 12-24V DC, CASAMBI auf DMX512, 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IBTDMX, Einbau, 12-24V DC, CASAMBI auf DMX512, 8-Kanal
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IBTDMX, Einbau, 12-24V DC, CASAMBI auf DMX512, 8-Kanal
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IBTDMX, Einbau, 12-24V DC, CASAMBI auf DMX512, 8-Kanal
Artikel-Nr.:
     440-ARD-808828
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-808828
EAN/GTIN:
     k.A.

Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IBTDMX, Einbau, 12-24V DC, CASAMBI auf DMX512, 8-Kanal

  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, CASAMBI App & Bluetooth, DMX
  • Marke: Arditi
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Signalumsetzer
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter / im Freien (ohne Hindernisse): max. 150 Meter
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 75 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 … +45 °C
  • Artikelnummer: ARD-808828
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 7,26∕ 3∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Bluetooth-auf-DMX-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von bis zu 32 Betriebsgeräten oder Leuchten mit DMX-Signaleingang (max. 8 Kanäle) über die CASMABI-App
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: Bohrlochabstand oben-L: 6,46 cm
  • Vielseitig nutzbar und konfigurierbar mit CASAMBI App.
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Eingang: CASAMBI Bluetooth
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Ausgang: DMX 512
  • Zubehör: Antenne incl
  • Steuerbar von Smartphone oder Tablet (iOS / Android)
    Auch steuerbar über Netzschalter oder Smart-Wandschalter RWBT XPRESS und RW…EB.
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Signaleingang: Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte
  • Zubehör: Konverter incl
  • Funksignal: 2,4 … 2,483 GHz (4 dBm)
  • Zubehör: Bluetooth Modul incl
  • Gateway wird nicht benötigt (optionale Einrichtung möglich).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 117,50*
€ 117,50*
€ 8,50*
ab € 106,31*
€ 134,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-808912
ab € 92,78*
Zubehör
ARDITI
ARD-808913
ab € 100,17*
Zubehör
ARDITI
ARD-808929
ab € 83,85*
Zubehör
ARDITI
ARD-808933
ab € 146,43*
Zubehör
ARDITI
ARD-808563
ab € 445,95*
Zubehör
ARDITI
ARD-808566
ab € 406,60*
Zubehör
ARDITI
ARD-808948
ab € 98,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.