Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Reflektor R39, 3W, 120°, E14, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Reflektor R39, 3W, 120°, E14, warmweiß
Blulaxa LED Reflektor R39, 3W, 120°, E14, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47132
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47132
EAN/GTIN:
     4260293191564
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Blulaxa LED Reflektor R39, 3W, 120°, E14, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47132
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 845558
  • Produktart: Reflektorlampe R39
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 3,90∕ 7,00cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 1,76*
10
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,30*
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47130
ab € 2,03*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47993
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.