Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, E14, 3 W, 250 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, E14, 3 W, 250 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, F
LED-Lampe, E14, 3 W, 250 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, F
Artikel-Nr.:
     4502-69N9163
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     47132
EAN/GTIN:
     4260293191564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED Reflektor R39 3 Watt WW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Bauform:
Reflektor
Breite:
39 mm
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
39 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe der LED:
warmweiß
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
70 mm
Leistung:
3 W
Lichtstrom:
250 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E14
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0239 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, reflektorlampe e14 led warmweiss, led e14 warmweiss, led e14, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Filamentlampe, LED-Glühlampe, LED-Reflektorleuchte, LED-Spot, LED-Strahler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 1,76*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,30*
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47130
ab € 2,03*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47993
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.