Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, warmweiß
Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48222
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48222
EAN/GTIN:
     4260293195838
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Blulaxa LED Fluter 10W, 100°, SLIM, flache Bauform, warmweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-48222
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 13,5∕ 17,5∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 852784
  • Produktart: Flutlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.