Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19
LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19
LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19
LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-10707173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10707173
EAN/GTIN:
     4251433922797
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß
abdeckrahmen

LED Wandleuchte BOWL, IP20, Plug&Light, 12V DC, indirekt, 3W 3000K 130lm 35°, UGR <19

  • Marke: Brumberg
  • UGR: < 19
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Indirekte LED Beleuchtung für den Innenbereich.
  • Steckertyp: Stecker
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Plug&Light Stecksystem
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 43 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,251 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ T: 16,5∕ 3,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Artikelnummer: BRUM-10707173
  • Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.
  • Blendfreie Grundbeleuchtung (UGR <19), geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze.
  • Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 165,53*
€ 165,53*
€ 8,50*
ab € 148,03*
€ 179,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,99*
€ 180,88*
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 182,70*
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 189,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092072
ab € 186,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A052962
ab € 186,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A098052
ab € 212,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.