Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 22,4 cm, IP44, 18,5W, 115°, 4000K, 2000lm, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 22,4 cm, IP44, 18,5W, 115°, 4000K, 2000lm, rund, schwarz
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 22,4 cm, IP44, 18,5W, 115°, 4000K, 2000lm, rund, schwarz
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 22,4 cm, IP44, 18,5W, 115°, 4000K, 2000lm, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12453183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12453183
EAN/GTIN:
     4251433957928
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 22,4 cm, IP44, 18,5W, 115°, 4000K, 2000lm, rund, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Artikelnummer: BRUM-12453183
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 21 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 108 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Ausführung: Plug&Play
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,80*
€ 50,80*
€ 5,46*
ab € 44,78*
€ 58,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,89*
€ 58,99*
€ 8,50*
ab € 45,53*
€ 59,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.