Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät 12V DC, IP20, 1-15W, inkl. 2 Anschlussleitungen à 15cm, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät 12V DC, IP20, 1-15W, inkl. 2 Anschlussleitungen à 15cm, nicht dimmbar
LED Netzgerät 12V DC, IP20, 1-15W, inkl. 2 Anschlussleitungen à 15cm, nicht dimmbar
LED Netzgerät 12V DC, IP20, 1-15W, inkl. 2 Anschlussleitungen à 15cm, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17106000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17106000
EAN/GTIN:
     4250047766469
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Netzgerät 12V DC, IP20, 1-15W, inkl. 2 Anschlussleitungen à 15cm, nicht dimmbar

  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,5∕ 4,9∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Marke: Brumberg
  • Nicht geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Artikelnummer: BRUM-17106000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Netzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,11*
€ 39,11*
€ 5,46*
ab € 31,51*
€ 41,96*
€ 5,95*
ab € 31,41*
€ 42,09*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 31,98*
€ 42,61*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 33,21*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.