Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät 12V DC zu BRUM-17106/ -07 /-10, inkl. 20cm Anschlussleitung, max. 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät 12V DC zu BRUM-17106/ -07 /-10, inkl. 20cm Anschlussleitung, max. 30W
LED Netzgerät 12V DC zu BRUM-17106/ -07 /-10, inkl. 20cm Anschlussleitung, max. 30W
LED Netzgerät 12V DC zu BRUM-17106/ -07 /-10, inkl. 20cm Anschlussleitung, max. 30W
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17110000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17110000
EAN/GTIN:
     4250047782704
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Netzgerät 12V DC zu BRUM-17106/ -07 /-10, inkl. 20cm Anschlussleitung, max. 30W

  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,4∕ 4,8∕ 1,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Nicht geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: BRUM-17110000
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Netzgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,54*
€ 57,54*
€ 5,95*
ab € 50,25*
€ 64,32*
€ 5,46*
ab € 50,26*
€ 64,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 65,03*
€ 8,50*
ab € 51,65*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.