Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 55-150W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 55-150W, nicht dimmbar
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 55-150W, nicht dimmbar
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 55-150W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17225000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17225000
EAN/GTIN:
     4251433913016
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 55-150W, nicht dimmbar

  • Größe: L∕ B∕ H: 21,9∕ 6,3∕ 3,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: 65
  • Marke: Brumberg
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Artikelnummer: BRUM-17225000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: LED Netzgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,64*
€ 91,98*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 75,28*
€ 94,07*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 83,64*
€ 102,01*
€ 8,50*
ab € 82,45*
€ 103,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.