Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 100 W, IP20, DALI DT8, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 100 W, IP20, DALI DT8, weiß
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 100 W, IP20, DALI DT8, weiß
LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 100 W, IP20, DALI DT8, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17290000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17290000
EAN/GTIN:
     4251433988816
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Netzgerät inkl. 4-Kanal-Dimmer, sek. 24 V DC, max. 100 W, IP20, DALI DT8, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 24,4∕ 6,4∕ 3,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-17290000
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 1|100 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 150,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,84*
€ 150,65*
€ 8,50*
ab € 123,25*
€ 152,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,55*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.