Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Funk-Controller, für Weißlicht-Steuerung und dim2warm Ansteuerung, max. 120W (12V) / max. 240W (24V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Funk-Controller, für Weißlicht-Steuerung und dim2warm Ansteuerung, max. 120W (12V) / max. 240W (24V)
LED Funk-Controller, für Weißlicht-Steuerung und dim2warm Ansteuerung, max. 120W (12V) / max. 240W (24V)
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17511000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17511000
EAN/GTIN:
     4251433929123
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Funk-Controller, für Weißlicht-Steuerung und dim2warm Ansteuerung, max. 120W (12V) / max. 240W (24V)

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, mit Fernbedienung
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Artikelnummer: BRUM-17511000
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,8∕ 4,6∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 (2x 5 oder 3x 3,33) A
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Controller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,38*
€ 37,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 43,90*
€ 5,46*
ab € 32,56*
€ 44,72*
€ 8,50*
ab € 33,38*
€ 45,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,84*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.