Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.2-10W, dimmbar mit dimmbar mit Phasenabschnittbschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.2-10W, dimmbar mit dimmbar mit Phasenabschnittbschnitt
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.2-10W, dimmbar mit dimmbar mit Phasenabschnittbschnitt
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.2-10W, dimmbar mit dimmbar mit Phasenabschnittbschnitt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17640000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17640000
EAN/GTIN:
     4251433923862
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.2-10W, dimmbar mit dimmbar mit Phasenabschnittbschnitt

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 2
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,2∕ 3,8∕ 2,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: BRUM-17640000
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,74*
€ 28,74*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 31,77*
€ 5,46*
ab € 23,82*
€ 32,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,27*
€ 33,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17615000
ab € 9,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.