Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17643020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17643020
EAN/GTIN:
     4251433923947
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 8.8-18W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: BRUM-17643020
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Brumberg
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 5,2∕ 2,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 151 kg
  • Hinweise: Nicht geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Kabeldurchmesser: max. 1,52 mm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Kunststoff
  • Max. Strombelastbarkeit: 2 A
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Anschlussbox / Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 75 °C
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +50 °C
  • Dimmbarer Konstantstrom LED Treiber mit 350mA Ausgangs-Konstantstrom.
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Material: Metall
  • Mit Anschlussbox für Klemmverbindung an 220 bis 240V AC Netzspannung.
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Sekundärseitig mit Plug&Play Steckern für geeignete Brumberg Produkte.
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Mindestlast: 8,8 Watt, Maximallast: 18 Watt.
  • Zubehör: Durchverdrahtung incl
  • Einschaltstrom: 2A (50?s)
  • Zubehör: Stecker incl
  • Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,50*
€ 34,50*
€ 5,95*
ab € 26,64*
€ 36,23*
€ 5,46*
ab € 26,82*
€ 36,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 40,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,72*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.