Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Rundkonverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.9-7W, dimmbar mit Phasenabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Rundkonverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.9-7W, dimmbar mit Phasenabschnitt
LED Rundkonverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.9-7W, dimmbar mit Phasenabschnitt
LED Rundkonverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.9-7W, dimmbar mit Phasenabschnitt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17652000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17652000
EAN/GTIN:
     4251433916581
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Rundkonverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 4.9-7W, dimmbar mit Phasenabschnitt

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: BRUM-17652000
  • Dimmbar: ja
  • Nennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,47*
€ 30,47*
€ 5,46*
ab € 24,98*
€ 34,23*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 34,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 35,76*
€ 8,50*
ab € 27,27*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.