Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17672000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17672000
EAN/GTIN:
     4251433926689
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Casambi dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,65∕ 4,4∕ 3 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Nennstrom: 350 mA
  • Artikelnummer: BRUM-17672000
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 137,73*
€ 137,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,49*
€ 144,84*
€ 5,46*
ab € 120,89*
€ 147,99*
€ 8,50*
ab € 122,90*
€ 151,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,39*
€ 152,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.