Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 1.4- 31W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 1.4- 31W, nicht dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 1.4- 31W, nicht dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 1.4- 31W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17723000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17723000
EAN/GTIN:
     4251433924036
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 1.4- 31W, nicht dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: BRUM-17723000
  • Nennstrom: 700 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 20
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,65∕ 4,35∕ 3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,20*
€ 32,20*
€ 5,46*
ab € 25,88*
€ 35,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 35,22*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,27*
€ 36,79*
€ 8,50*
ab € 28,82*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.