Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 2.1-20W, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 2.1-20W, DALI dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 2.1-20W, DALI dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 2.1-20W, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17783020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17783020
EAN/GTIN:
     4251433924166
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 700mA, 2.1-20W, DALI dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: BRUM-17783020
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,05∕ 5,2∕ 2,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Nennstrom: 700 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 20
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,28*
€ 56,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,93*
€ 63,17*
€ 5,46*
ab € 49,33*
€ 64,55*
€ 8,50*
ab € 50,34*
€ 65,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,02*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.