Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Funk-Controller-Set RGBW PWM, 12-24V DC, sek. 4x 5A, inkl. FB, exkl. BG, max. 120W (12V ) / 240W (24V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Funk-Controller-Set RGBW PWM, 12-24V DC, sek. 4x 5A, inkl. FB, exkl. BG, max. 120W (12V ) / 240W (24V)
LED Funk-Controller-Set RGBW PWM, 12-24V DC, sek. 4x 5A, inkl. FB, exkl. BG, max. 120W (12V ) / 240W (24V)
LED Funk-Controller-Set RGBW PWM, 12-24V DC, sek. 4x 5A, inkl. FB, exkl. BG, max. 120W (12V ) / 240W (24V)
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-18223000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-18223000
EAN/GTIN:
     4251433922599
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Funk-Controller-Set RGBW PWM, 12-24V DC, sek. 4x 5A, inkl. FB, exkl. BG, max. 120W (12V ) / 240W (24V)

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, mit Fernbedienung
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-18223000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Set aus Fernbedienung und Funk-Empfänger (Art.Nr. BRUM-18220000 und BRUM-18221000)
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Controller-L∕ B∕ H: 17,8∕ 4,6∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 121 kg
  • Hinweise: Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Material: Kunststoff
  • Max. Strombelastbarkeit: 4x 5 A
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Controller
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Sensorik: RF (Funk)
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Für LED Einsatz-Module, LED Strips und LED Leuchten mit einstellbarer RGBW Lichtfarbe.
  • Größe: Fernbedienung-L∕ B∕ H: 12∕ 4,8∕ 1,8 cm
  • Lichtfarbe: RGBW
  • Material: Metall
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Wählbare Eingangsspannung: 12 Volt DC oder 24 Volt DC.
  • Zubehör: Controller incl
  • Für den Betrieb wird ein geeignetes Konstantspannungs-Netzteil benötigt!
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Die Maximallast variiert je nach Ausgangsspannung:
    - 12V DC: max. 120 Watt
    - 24V DC: max. 240 Watt.
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Anzahl der Kanäle: 4
  • Ausgangsstrom pro Kanal: 5 Ampere
  • Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), PWM (Pulsweitenmodulation)
  • Reichweite: max. 20 Meter (Sichtverbindung).
  • Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm
  • Fernbedienung: Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang)
  • Funktionsumfang:
    - Ein / Aus
    - Weißlichtauswahltaste (ww / nw / w)
    - RGB-Farbwechsel über Touchwheel
    - Dimmtasten für rot / grün / blau / weiß
    - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
    - Speichertasten S1 / S2
    - Farbve
  • Max. 4 Controller pro Fernbedienung!
  • Master- / Slave-Funktion kann zugewiesen werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
€ 5,00*
ab € 67,11*
€ 84,56*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 84,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 88,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,90*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.